ANEX Ball Point Color Bit

Sebelum PPN:
Rp53.900 - Rp72.900
Spesifikasi
Insertion Corner Opposite Side (mm)6.35
Overall Length (mm)100
Bit MaterialChromium molybdenum vanadium steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easily select the size you want to use by color Ball point that can be tilted and turned

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan