Spesifikasi
| Contact Capacity AC.1 (A) | 16 |
|---|---|
| Contact Capacity AC.3 (A) | 12 |
| Motor Power Application 3P 380V (kW/hp) | 3/4 |
| Auxiliary Contact | 4NO + 2NC |
| Motor Power Application 3P 220V (kW/hp) | 3/4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































