Spesifikasi
| Detection Voltage 3P 50Hz (V) | 220-440 (+15%-20%) |
|---|---|
| Output | Relai SPST 250V 5A |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fungsi : Proteksi putus Fase dan fase Terbalik.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































