Spesifikasi
| Contact Capacity AC.1 (A) | 20 |
|---|---|
| Contact Capacity AC.3 (A) | 10.1 |
| Maximum Motor Power 3P 220V (kW/hp) | 2.2/3 |
| Maximum Motor Power 3P 380V (kW/hp) | 4/5.5 |
| Auxiliary Contact | 1NO |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































