CKD Apk11 Series Multi Rex Valve (Pilot Kick Type 2 Port Valve) (Apk11-10A-B To) (Solenoid Valve)
Spesifikasi
| Thread Type | Rc |
|---|---|
| Rated Voltage (V) | AC200 |
| Port Size | RC3/8 |
| Number of Ports | 2 |
| Actuation Method | Pilot kick Type |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(Apk11-10A-B%20To)%20(Solenoid%20Valve)/haP103624622-2.jpg)
