Spesifikasi
| Element (micro m) | 5 |
|---|---|
| Dimension D (mm) | 118 |
| Dimensions c (mm) | 264 |
| Fluid Temperature (°C) | 5 to 65 |
| Fluid Used | Compressed Air |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6qP103624242-1.jpg)
