CKD Air Filter (Separate Type)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Overall Length (mm)92
Port SizeRC1/4
Mass (kg)0.1
Fluid Temperature (°C)5 to 65
Maximum Flow Rate (L/minute)700
Proof Pressure (MPa)1.5
TRUSCO Number111-0985

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The cyclone effect effectively removes water droplets and dust and cleans the compressed air. The bowl and element can be easily attached and detached with one touch, making maintenance easy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait