Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.699.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Ambient and Fluid Temperature (°C) | 5 to 60 |
|---|---|
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 0.93 |
| Bowl material | Polycarbonate |
| Thread Type | Rc |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
Low pressure loss with 5 micro m element. Click-on bowl with one-touch attachment/detachmentUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































