KOGANEI Tac Valve

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Effective Area CV Value (mm²)5.5 (0.27)
Fluid UsedAir
Working Pressure Range (MPa)0.05 to 0.9
MaterialBody: aluminum alloy (electroless nickel plating), the main Shaft: Stainless Steel, O-Ring: Synthetic Rubber
Operating Temperature Range (°C)0 to 60
Proof Pressure (MPa)1.35
RefuelingRequired (turbine oil Class 1 (ISO VG32) or its equivalent)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan