Spesifikasi
| Nominal Diameter | 1/2 |
|---|---|
| Mass (kg) | 6.8 |
| Cracking Pressure (MPa) | 0.2 |
| Maximum Flow Rate (L/minute) | 300 |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 34.3 |
| Maximum Operating Pressure (kgf/cm²) | 350 |
| TRUSCO Number | 457-0715 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/87P103619295-1.jpg)
