Miki pulley Sfc Servo Flex Coupling Sfc-060Sa2

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Dimensions c (mm)7.75
Torsion Spring Constant (N m/rad)70000
Dimensions k (mm)31
Axial Spring Constant (N/mm)76.4
Maximum Speed (rpm)10000
Moment of Inertia (kg.m²)145.9 x 10 <sup> -6 </ sup>
Shaft Hole Diameter d2 (phi mm)19
ShapeA
TypeSingle-Element

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan