Spesifikasi
| Type | Single-Element |
|---|---|
| Shape | A |
| Dimensions k (mm) | 26 |
| Torsion Spring Constant (N m/rad) | 32000 |
| Total length L (mm) | 43.4 |
| Allowable Eccentricity (mm) | 0.02 |
| Axial Spring Constant (N/mm) | 48 |
| Dimensions c (mm) | 6 |
| Dimensions s (mm) | 2.4 |
| Mass (kg) | 0.159 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































