Spesifikasi
| Shape | B |
|---|---|
| Allowable Eccentricity (mm) | 0.28 |
| Shaft Hole Diameter d1 (phi mm) | 14 |
| Allowable Torque (N m) | 25 |
| Axial Spring Constant (N/mm) | 24 |
| Dimension LF (mm) | 20.5 |
| Dimension Lp (mm) | 14 |
| Dimensions c (mm) | 6 |
| Shaft Hole Diameter d2 (phi mm) | 24 |
| Torsion Spring Constant (N m/rad) | 16000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































