Spesifikasi
| Axial Spring Constant (N/mm) | 40 |
|---|---|
| Dimensions k (mm) | 19.5 |
| Dimensions c (mm) | 4.5 |
| Dimension D3 (mm) | 20 phi |
| Dimension LF (mm) | 15.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































