Spesifikasi
| Axial Spring Constant (N/mm) | 56 |
|---|---|
| Dimensions k (mm) | 17 |
| Allowable Declination (Degree) | 1 (one Side) |
| Allowable Torque (N m) | 10 |
| Body Material | aluminum alloy |
| Dimension D3 (mm) | 17 phi |
| Dimension LF (mm) | 15.5 |
| Mass (kg) | 0.121 |
| Outer Diameter D (phi mm) | 39 |
| Torsion Spring Constant (N m/rad) | 9000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































