Daikin Relief Valve (Screw Connection Type)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Dimensions h (mm)32.5
Mass (kg)4.6
Dimensions e (mm)144
Dimensions f (mm)60
Nominal Diameter3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
If a relief valve for remote control is connected to the vent port, the main circuit pressure can be controlled remotely. A vent port can be used to function as an unload valve.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan