CKD Regulator (Separate Type) Large

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Set Pressure Range (MPa)0.07 to 0.83
Fluid UsedCompressed Air
Proof Pressure (MPa)3.09
Maximum Operating Pressure (MPa)2.06
Body MaterialZinc die cast
Fluid Temperature (°C)5 to 65
Mass (kg)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan