Spesifikasi
| Fluid Used | Air |
|---|---|
| Maximum Operating Frequency (Hz) | 10 |
| Proof Pressure (MPa) | 1.35 |
| Effective Area CV Value (mm²) | 50 (2.5) |
| Working Pressure Range (MPa) | 0.07 to 0.9 |
| Mass (g) | 120 |
| Operating Temperature Range (°C) | 5 to 60 |
| Piping Port Size | P, A: Rc1/4 (R: Rc3/8) |
| Refueling | Unnecessary |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/31P103617109-1.jpg)
