Spesifikasi
| Dimensions j (mm) | 22 |
|---|---|
| Dimensions g (mm) | 24.5 |
| Dimensions A (Rc) | 1/8 |
| Dimensions h (mm) | 46 |
| Dimension B (inch) | (RC) 1/8 |
| Dimension D (mm) | 40 |
| Dimension I (mm) | 10.5 |
| Dimensions C (Rc) | 1/8 |
| Dimensions e (mm) | 31 |
| Dimensions f (mm) | 31 |
| TRUSCO Number | 441-0939 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































