Spesifikasi
| Orifice (mm) | 50 |
|---|---|
| Actuation Method | Pilot Type |
| External Dimensions (mm) | 316 x 180 |
| Port Size | Flange 2B |
| Rated Voltage (V) | AC100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/1uP103617066-1.jpg)
