Spesifikasi
| External Dimensions (mm) | 261 x 180 |
|---|---|
| Rated Voltage (V) | AC200 |
| Port Size | Flange 1 1/2B |
| Actuation Method | Pilot Type |
| Orifice (mm) | 40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/1lP103617057-1.jpg)
