Spesifikasi
| Shaft Side Pressure (N/mm²) | 220 |
|---|---|
| Dimensions l4 (mm) | 7 |
| Dimensions l2 (mm) | 34 |
| Bolt Tightening Torque (N m) | 8 |
| Dimension D2 (mm) | 41 phi |
| Dimension L (mm) | 14 |
| Dimensions d (mm) | Φ28 |
| Mass (kg) | 0.15 |
| Moment of Inertia (kg.m²) | 39 x 10 <sup> -6 </ sup> |
| Outer Diameter d (mm) | 44 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































