Spesifikasi
| Cord Length (m) | 5 |
|---|---|
| Finished Outer Diameter (mm) | 11.5 |
| Applicable Model | ERK10MV, ERK15MV, ERKS10MV, ERKS15MV . ERK10NV, ERK15NV, ERKS10NV, ERKS15NV |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 2 |
| TRUSCO Number | 479-9887 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































