AS ONE Meister Pinset 258S/Peek

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number9-5690-01
Overall Length (mm)125
MaterialTip/PEEK, Handle/Stainless Steel 316L
Heat Resistance Temperature (°C)250 (Maximum); 180 (Always)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Antistatic treatment is applied.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan