AS ONE Wadah Penyimpanan Botol Susun

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-5323-01
Effective Inner Dimension (mm)441×226×386
Outer Dimension (mm)500×263×394
Accessorieslid
MaterialPP (polypropylene)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Stackable.
- If you use cushioning material, you can store two 5L gallon bottles.
Warning
Note
Handy bottles and narrow mouth bottles can also be used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan