AS ONE Beaker PFA with Handle (Gelas Kimia)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number5-4020-02
Volume (ml)3000
Operating Temperature Range (°C)-270 to +250
Dimensions (Diameter x Height H) (mm)158×193
Kindshand beaker
MaterialPFA (fluorine resin)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan