Bridgestone JL-KC Swivel Joint

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Body MaterialSteel
TypeGeneral swivel
Size4
Operating Temperature Range (°C)-30 to +100
Dimensions h (mm)19
Maximum Operating Pressure (MPa)20.5
Dimension A (mm)32.0
Surface TreatmentZinc plating / chromate treatment
Dimension B (mm)13.0
Dimension C (mm)13.0
Dimension Z (mm)36.0
Dimensions d (mm)5.0
Material (O-ring)NBR
Dimension G1/4
Dimension L (mm)54
Dimensions r1/4
Minimum Bursting Pressure (MPa)82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait