Top Kogyo Construction Ratchet Wrench Compact Type

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Size (mm)17x21
Dimensions d1 (mm)23
Dimensions d2 (mm)28.5
Torque (N m)225.5-308.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan