Spesifikasi
| Size (inch) | 5 |
|---|---|
| Hole Diameter of Wheel (mm) | Ø20 |
| Maximum Wheel Diameter (mm) | Ø125/150 |
| No Load Speed (rpm) | 5300/5000 |
| Power (W) | 710/1020 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































