Avian Lenkote No Odor Medicare Red Series 2.5L (Cat Tembok)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Size (L)2.5
Viscosity (KU)90-105 (at 30°C/FC4)
Specific Gravity (kg/L)1.2-1.32 (30°C)
Solid Content (%)±47-53
DilutionWater (Maximum 10%)
Application MethodBrushes, rollers, spray
Theoretical Scattering (m²/kg)12 - 14
Touch Dry Time (minute)15 (at 30°C)
Perfect Dry Time (minute)60 (@30°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lenkote No Odor Medicare adalah cat tembok premium dengan formulasi anti bakteri dan anti kuman sehingga menciptakan ruangan yang aman dari pertumbuhan bakteri dan higienis bagi keluarga Anda, terutama untuk kamar anak maupun bayi. Lenkote No Odor Medicare juga diproses dengan teknologi tinggi sehingga bau yang dihasilkan sangat lembut dan ramah lingkungan.
CARA PENGGUNAAN:
- Aduk dulu Lenkote No Odor Medicare sebelum digunakan dengan pengenceran air bersih maksimal 10%.
- Aplikasikan Lenkote No Odor Medicare dengan Roll, Kuas, atau Spray sebanyak 2 - 3 lapi [tergantung Warna].
- Tunggu kering dari lapisan pertama minimum 1 - 2 jam, untuk ke lapisan berikutnya.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
- Anti bakteri [dapat membunuh 3 bakteri berbahaya yaitu : MRSA, E-coli dan Staphylococcus Areus].
- Mudah di bersihkan dengan air.
- Tanpa bau.
- Anti jamur & lumut.
- Warna tidak mudah pudar.
- Tanpa merkuri & timbal.
- Minim cipratan.
- Green label singapore.
- SNI.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan