Spesifikasi
| Finishing | Matt |
|---|---|
| Drying Time | 30Minutes |
| Size (kg) | 25.0 |
| Theoretical Spread (m²/kg) | 10-12 (per layer) |
| Solid Content (%) | 53-58 |
| Consistency | '105-110 KU at 30°C |
| Dry Layer Consistency (µm) | ±60 |
| Hardening Time | 8-12Hours |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Fres adalah cat tembok beraroma lemon segar yang diformulasikan khusus untuk permukaan interior dan eksterior hingga senantiasa menghasilkan lapisan yang halus, menarik dan tahan lamaι Cat Tembok Fres dapat digunakan untuk tembok beton, plaster, dan plafon. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi daya tutup terbaik - Beraroma fres lemon yang menyegarkan - Mudah diaplikasikan - Cepat kering - Tahan pudar dan warna warna menarik
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.Fitur
Persiapan Permukaan: - Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran dan minyak. - Lubang kecil atau retakan halus sebaiknya diperbaiki dahulu sebelum dicat. - Permukaan baru: Untuk hasil sempurna, biarkan tembok baru benar – benar kering (protimeter 17 - 19% dan ph < 9 ). Beri satu lapis Lenkote Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi cat tembok Fres. - Permukaan lama: Apabila daya lekat dan kondisi cat lama masih baik, permukaan dinding bisa langsung dicat. Untuk hasil yang terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata. Beri satu lapis Lenkote Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi cat tembok Fres. Cara Penggunaan: - Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan. - Pengenceran : 20% untuk lapisan pertama. 10% untuk lapisan berikutnya. - Gunakan air bersih untuk pengenceran. - Aplikasi 2-3 lapis cat tembok Fres.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Avian%20Cat%20Tembok%20Fres%2025kg/laP103241766-1.jpg)
