King Jim Kurippubo - De (Cover - With)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Green Purchasing LawCompatible
Height (mm)314
Width (mm)233
TypeVertical
SizeA4
Depth (mm)17
MaterialBinding tool: Steel, Cover: PP film lamination cover
Storage number (pictures)Less than 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
360 degree can be wrapped clipboard with cover.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan