King Jim Feibarittsu Box File

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp239.900
Spesifikasi
Back Width (mm)317
Width (mm)111
Height (mm)245 (when pulling out the handle: 393)
SizeA4 horizontal
Cover MaterialColor transparent PP
Storage Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Assembly required a firm independence. Pull out only when necessary with "movable handle".

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait