Katayama Chain Semi-F Series 100Sd 19 Series

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
Sprocket shapeSD type
Number of Teeth19
Shaft hole typeShaft hole processing
typeTooth width (mm)17.6
typessprocket
Number of Columns2
Chain No.100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan