monotaro Socket (12 Corners) 12.7 Sq

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp26.900 - Rp62.900
Spesifikasi
MaterialChrome vanadium steel
Plug-in angle (mm)12.7
Surface TreatmentCHROME PLATED
Hole Angle12 square

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bolt, tightening of the nut, the removal work
Warning
Please do not use outside applications. . The availability will be changed to the dimensions of the at any time ().

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan