monotaro Optical Mouse

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Connection MethodWired
Number of ButtonsThree (including wheel button)
Supported OSWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / Win 7 / Win8
Reading methodOptical type (red LED)
Dimensions (mm)95 x 55 x 39
Colorblack
Connector ShapeUSB A type
InterfaceUSB
LED ColorRed
MaterialABS
Resolution (dpi)1000
USB cable (m)About 1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please stop the use in the case that contains such as water or metal fragments in the product. . Disassembly of the product, please do not modify.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait