monotaro Multipurpose Color Pladan 4Mm

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Height (mm)1820
Thickness (mm)Four
Dimensions (mm)About 1820 x 910 x 4
Width (mm)910
Materialpolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Curing materials, display board, packaging case, tool material, etc.
Warning
Please do not use at the nearby fire.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan