monotaro Ceramic Kitchen Knife (Pisau Dapur)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialZirconia ceramic (blade), PP (grip)
Overall Length (mm)272
Blade Thickness (mm)0.4
Blade Length (mm)154
Back Thickness (mm)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vegetables, meat, a wide range of materials, such as fish.
Warning
Since the ceramic we become poor lacking easy to elasticity is hard, please use caution when handling. . Please do not use in the original other than the intended use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan