Nikei Lakban OPP Green Core (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp46.900 - Rp539.900
Spesifikasi
Width (mm)45.0
Length (m)55.0
Thickness (micron)48
ColorTan
CoreGreen

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan