CKD Super Micro Cylinder SCM Basic (Single Rod) Base SCM-00-63B Stroke 50

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp5.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Simple design, overall length is short, easy to install work Dimension EC (mm)=50; Dimension MA (mm)=13; Dimension A (mm)=35; Dimension N (mm)=2; Dimension MD=M14; Dimension MN (mm)=17; Dimension T (mm)=11; Dimension QA (mm)=15; Dimension EB (mm)=15.5; Dimension B (mm)=27; Dimension KK (mm)=M18 x 1.5; Dimension XF (mm)=58; Dimension QB (mm)=12; Dimension LL (mm)=90; Dimension EE=Rc1 / 4; Dimension MC (mm)=69; Dimension C (mm)=32; Dimension SD (mm)=38; Dimension X (mm)=150; Dimension MB (mm)=12; Dimension J (mm)=32; Dimension MM (mm)=20; Dimension EA (mm)=18.5; Dimension MO (mm)=8; Dimension D (mm)=72; Dimension E=20 degree (theta); Dimension DA=M10 depth 16; Dimension WF (mm)=23

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait