CKD Super Micro Cylinder SCM Basic Single Rod Base SCM-CA-40B Stroke 300

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp5.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Simple design, overall length is short, easy to install work Dimension CG (mm)=56; Dimension CS (mm)=30; Dimension C (mm)=27; Dimension GH (mm)=19; Dimension CI (mm)=17.5; Dimension QB (mm)=12; Dimension GR (mm)=20; Dimension CO (mm)=63.5; Dimension DA=M6; Dimension WF (mm)=20; Dimension CK (mm)=177.5; Dimension CT (mm)=4.5; Dimension CD (mm)=14; Dimension EE=Rc1 / 8; Dimension A (mm)=30; Dimension CN (mm)=65; Dimension CW (mm)=10; Dimension T (mm)=8; Dimension CP (mm)=40; Dimension D (mm)=47; Dimension MM (mm)=16; Dimension CM (mm)=49; Dimension CR (mm)=58.4; Dimension J (mm)=25; Dimension CJ (mm)=119.5; Dimension B (mm)=22; Dimension CE (mm)=18; Dimension CA (mm)=167.5; Dimension SD (mm)=26; Dimension CH (mm)=30; Dimension LL (mm)=78; Dimension CQ (mm)=71.4; Dimension KK=M14 x 1.5; Dimension CV (mm)=6.6; Dimension QA (mm)=13; Dimension Q (mm)=23.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan