ELECOM Security USB Flash Memory

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ColorWhite
Connector TypeUSB type A male
InterfaceUSB 3.0 / 2.0 / 1.1
Side (mm)20.8
Vertical (mm)60.0
Thickness (mm)7.8
Memory Capacity 4GB
TRUSCO Number826-6545

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
USB memory with security function (Trend Micro)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan