Trasti Masker 3 Ply Tali

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
Type3Ply Tie-on
MaterialNonwoven 3 layers
ColorGreen
Length (mm)175
Width (mm)95
Thickness (mm)2
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIAKD 21603020276

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications: - Nonwoven spunbond meltblown-spunbond - Adjustable nose piece for better fit BFE 95% Applications: - Hospital and Healthcare Facility

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan