OSG Spiral Tap

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
MaterialPowdered high-speed (CPM)
Pitch (mm)3.5
Nominal DimensionM33
Screw DiameterM33
Number of Flutes4
Screw Length (mm)51
Chamfer3P
EDP No.22390
Manufacture's Product Code22390
Overall Length L (mm)145
PrecisionOH5
Screw TypeM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan