OSG First Tap (Unified)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Angle Length Lk (mm)18
Angle Width K (mm)15
Chamfer9P
Chamfer Lcf9P
Materialhigh-speed steel (high-speed steel steel) HSS
Number of Flutes4
Shank Diameters d (mm)20
ShapeM6 and below will be the protruding center. Below 1/4 is the protruding center.
TypeAhead tap

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan