OSG Parallel Tap for Pipes (General Purpose Homo Processing) (H-SPT)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp6.999.900
Spesifikasi
Chamfer4P
Surface ProcessingHomo treatment
MaterialPowder high-speed steel
Chamfer Lcf4P
Number of Flutes4
PrecisionJIS2
Screw TypePF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Work material is ideal for female thread machining of high carbon steel, tool steel, or tempering material with hardness of about 20 to 45 HRC.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan