Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Gear, Short Neck) (G-10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS403/SUS410
Material (disk)SCS14A
Material (stem bearing)PPS
Gear unit modelNO.0
Material (Sheet)EPDM
Material (O ring)EPDM
Body MaterialADC12
Call of pipe80A(3B)
Class5K/10K
Dimension D (mm)Φ79
Dimension D1 (mm)100
Dimension F (mm)37
Dimension H (mm)167
Dimension H1 (mm)118
Dimension H2 (mm)84
Dimension L (mm)46
Dimension L1 (mm)122
Dimensions d (mm)122
Maximum Working Pressure (MPa)0.98[10]
Nominal Diameter A80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan