Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore, T Type Handle) TT (N) Series

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Material (Handle)ZDC
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Material (Body cap)C3771BE(4B CAC)
Dimensions d (mm)80
Ball MaterialC3771BE (Ni-Cr plating)
Body MaterialC3771BE(4B CAC)
Bore DiameterStandard bore
Class400 type
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension D (mm)Φ15
Dimension H (mm)40
Dimension L (mm)68
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle ShapeT-shaped
Material (stem)Dezincification brass rod
Nominal Diameter A20
Nominal Diameter B3/4
Shapestraight
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan