Kitz 400 Type Ball Valve (Standard Bore, Male Thread X Female Thread Type) To (N) Series

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Material (Handle)SUS430
Dimension D1 (mm)R3/8
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Cap MaterialC3771BE
Ball MaterialC3771BE+Ni-Cr-plated
Body MaterialC3771BE
Class400 type
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension D (mm)Φ10
Dimension H (mm)39
Dimension L (mm)60
Dimension S1 (mm)23
Dimensions d2 (mm)Rc3/8
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle ShapeLever type
Nominal Diameter A10
Nominal Diameter B3/8
Shapestraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan