Kitz 600 Type Brass Ball Valve (Full Bore, Butterfly Handle) ZT Series

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp549.900
Spesifikasi
Material (Handle)SUS430
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Material (Body cap)C3771BE
Ball MaterialC3771BE+Ni-Cr-plated
Body MaterialC3771BE
Bore DiameterFull bore
Class600 type
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle ShapeButterfly
Material (stem)C3604BD+Ni plating
Shapestraight
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan